10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)0~100 質量(g)55 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)100×25 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 分解能温度:0.1、湿度1 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~99 液晶サイズ40×39mm スタンドあり 保証期間1年 設置方法スタンド式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。 トラスコ品番160-6371 幅(mm)95 材質/仕上アクリル、ABS樹脂 高さ(mm)122 質量(g)135 奥行(mm)22 電源単4形乾電池×1個(動作確認用) 最小表示湿度(%RH):1 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-10~50 機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド 湿度測定範囲(%)10~98 最小表示(℃)0.1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)125 本体寸法(mm)100×114×20 精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145 電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売) 本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94) 温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1) 機能音量切り替え/音声男女切替 湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5) 設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム) 音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。 使用温度範囲(℃)-10~50 電源USB-C、単四乾電池2本 本体寸法(mm)110×114×21 精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5 湿度測定範囲(%)20~90 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)-10~50 湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。冷房・暖房使用の目安に最適です。壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
1個
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!。室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!。快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!。温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!。湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石 質量(g)(約)75 (電池含まず) 電源単4乾電池×2本(別売) 表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内) 温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位 精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10 寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3 精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2 機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因 湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位 設置方法スタンド・マグネット 電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合) 測定間隔(約)20秒に1回
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

エンペックス気象計くまのがっこう温・湿度計
温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
温度範囲(℃)‐10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27 湿度範囲(%)10~90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90RH 付属品子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 質量(g)親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに) 測定精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約169×126×29、子機:約65×129×22 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 温度センサーサーミスタ 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ サンプリング約1分(表示更新) 使用環境-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 設置方式卓上式/壁掛け 保管環境0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 防水性子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし 無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz 通信距離(m)約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)