2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂 質量(g)約310(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.95MB) TKG品番9-0625-1401 TKG品番(2017)6-0556-1601 1目盛(%)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エンペックス気象計環境管理温・湿度計
RoHS
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷