71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)300 1目盛1℃
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンワ測定棒状温度計
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1本ほか
519 税込571
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
1本
1,580 税込1,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45 測定範囲(℃)-20~50 本体寸法(mm)248×31×10 精度±1℃ 温度表示方式棒状目盛
1個
699 税込769
当日出荷

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~50 温度測定範囲(℃)-20~50 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0201 TKG品番(2017)6-0555-1601 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

仕様トレサビリティ書類一式付き 材質ガラス 全長(mm)300 質量(g)25 最小目盛(℃)1
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150 最小目盛(℃)1
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50 1目盛(℃)1 全長(mm)300 材質(本体)ガラス 本体寸法(mm)300×Φ6 本体質量(g)22 材質(ケース)プラスチック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様検査成績書付き 材質ガラス 全長(mm)300 質量(g)25 最小目盛(℃)1
1個
7,290 税込8,019
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)2000 浸没線(mm)400 目盛(℃)1
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200 目盛(℃)1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)600 浸没線(mm)300 目盛(℃)1
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500 目盛(℃)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)