開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
長さ(mm)300
径(Φmm)6
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。
水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450
質量(g)約40
温度範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(Φ×mm)7×450
最小目盛(℃)0.2
アズワン品番64-8045-64
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様検査成績書付き
材質ガラス
全長(mm)300
質量(g)25
最小目盛(℃)1
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50
全長(mm)70
質量(g)2
本体寸法(mm)70×12
精度±1℃
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様トレサビリティ書類一式付き
材質ガラス
全長(mm)300
質量(g)25
最小目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
目盛(℃)1
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)-30~+50
材質本体:ポリスチレン樹脂
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)300
目盛(℃)1
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-05
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
材質水銀
最小目盛0.1℃
校正証明書一般校正
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)150
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
材質感温液:水銀
全長(mm)330
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-04
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29
質量(g)約125
温度測定範囲(℃)-30~50
設置方式壁掛け
測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番1-741-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1500
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)180
目盛(℃)1
設置方式全没
測定温度範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質紙・ガラス
全長(mm)70
本体寸法(mm)70×12×3
本体質量(g)3
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(4本)
¥229
税込¥252
当日出荷
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600
目盛(℃)1
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
材質水銀
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
タイプアルコール(検査成績書付)
最小目盛(℃)1
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
寸法(mm)270×50×10
全長(mm)270
材質(本体)木製
質量(g)90
精度(℃)±2
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
シンプルで見やすい温度計(木製)
やさしい木のぬくもりの温度計です。
材質木材、ガラス管、着色白灯油
質量(g)約55
測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)-30~50
目盛(℃)1
目盛範囲(℃)-30~50
測定範囲(℃)-30/+50
エスコ品番EA728G-37
材質プラスチック
全長(mm)205
寸法(幅W×高さH)(mm)45×205
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
リーズナブル価格
材質木製
寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H)
色ナチュラル
測定範囲(℃)-30~50
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-91
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)
最小目盛(℃)1
アズワン品番63-1457-57
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質本体:ポリポリスチレン樹脂
寸法(mm)134×48×22
全長(mm)134
質量(g)46
精度(℃)±2
設置方式マグネット式
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150
最小目盛(℃)1
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
リーズナブル価格
材質木製
寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H)
色ホワイト
測定範囲(℃)-30~50
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-88
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ