7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)295×67×19 質量(g)100 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度±2℃ 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計 Qシリーズ
RoHS
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計 Fシリーズ
RoHS
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計 湿度測定範囲(%)10~90 測定範囲(不快指数)45~95 精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±4 1目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)115×82×31 質量(g)250 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃)-30 ~ +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃)-30 ~ +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1
1セット
85,980 税込94,578
30日以内出荷