赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~100
最小目盛(℃)1
トラスコ品番805-1064
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6
本体質量(g)10
温度測定範囲(℃)0~100
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード