タイプアルコール
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)300
1目盛1℃
棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
タイプアルコール(検査成績書付)
最小目盛(℃)1
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
関連キーワード