フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀
目盛(℃)1
設置方式全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
※全長150mm以上のものになります。
全長(mm)180
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1500
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)2100
浸没線(mm)400
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1800
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)2000
浸没線(mm)400
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全長(mm)1200
目盛(℃)1
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900
浸没線(mm)300
1目盛(℃)1
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600
浸没線(mm)300
1目盛(℃)1
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450
浸没線(mm)150
1目盛(℃)1
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)
主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
電源単4形アルカリ電池 4本
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42
質量(g)約220(電池含む)
付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)300
目盛(℃)1
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)180
目盛(℃)1
設置方式全没
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)200
目盛(℃)1
設置方式全没
関連キーワード