季節性インフルエンザ感染防止目安温湿度計エンペックス気象計4日以内出荷
温度: 0~36℃(1目盛1℃)湿度:20~85%(1目盛5%)。季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示。一目でわかる指針交点表示
材質PS樹脂質量(g)約330(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)0~35寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)20~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0625-1601TKG品番(2017)6-0556-1501