バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁掛用。実際の浴室の温度を知ることでヒートショック対策の目安として役立ちます。針の位置で寒い暑い多湿乾燥なども直観的にわかりますので。浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や。浴室乾燥換気扇運転による浴室の湿度変化の確認としても役立ちます。電池不要。屋内用。
置・掛兼用。数字も針も見やすいルシード温湿度計シリーズ
寸法(mm)64×35
色ホワイト
質量(g)61(クリアボックス)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×35×64
設置方法卓上/吸盤
アズワン品番61-6865-70
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-2450-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-2450-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-2450-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード