カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 風邪・熱中症計(3)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • アズワン(2)
校正証明書
  • 付き(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50
  • 20~40(1)
湿度測定範囲(%)
  • 10~95(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「携帯型熱中症計」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0表示桁数最小:0.1サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時アズワン品番4-1659-11音量(dB)約75WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
取扱停止中
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら