5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ液体封入式 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

73098 風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定 動画あり
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g)55(電池含) 電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示1℃ 本体寸法(mm)95×75×30 精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃ 測定対象湯音 オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後 測定間隔5秒 温度表示方式デジタル 温度計の種類風呂用温度計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ縦型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)