感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス
形状感温部/直管形
ケース色黒色、アクリル樹脂塗装
感温部太さ×長さΦ10×200mm
設置方式壁掛け
導管長さ(mm)3000
目盛板白地黒文字黒目盛
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水
ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
取付ねじR1/2
材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)約1.3
仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)±1目盛
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ液体封入式
表面処理ホーニング加工
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)154
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)8
ケース構造屋内型
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
接続ねじR1/2(PT1/2)
リード線(m)3
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
関連キーワード