7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング約30秒 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
欠品中

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理 温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50 付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番392-2057 質量(g)約170(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲) センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。 付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚 トラスコ品番603-7736 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 幅(mm)230 高さ(mm)164 奥行(mm)27 電源(V)単3乾電池×3個(付属) 測定項目温度、湿度 精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh) 測定温度範囲(℃)0~50 温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH 湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット 寸法(mm)80×32×132 測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満) 質量(g)約285 電源単4電池×6(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8 測定項目温度 湿度 気圧 記録媒体SDカード(1~16GBまで対応) 測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
1個(1個)
29,980 税込32,978
41日以内出荷

測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。
付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット 寸法(mm)80×32×132 測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm 質量(g)約285 電源ACアダプタ(付属) 測定項目温度、湿度、CO2 精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下) 分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm 温度測定範囲(℃)0~50 記録媒体SDカード(1~16GBまで対応) 測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
1個
44,980 税込49,478
当日出荷