8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所屋内 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質ABS樹脂 測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃ 質量(g)約70(電池含む) 寸法H(mm)122 電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示0.1 適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm)25 測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm)60 温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s 音量(dB)約75
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書 材質ABS、アクリル 寸法(mm)230×27×164 測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値) 質量(g)約530(電池含む) 電源単3形電池 3本(DC4.5V) 音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) 分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 温度センサーサーミスター 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング測定:約30秒 使用環境温度(℃)0~50 温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外) 電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) 時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作) 湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外) 使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと) 警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
1セットほか
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94 寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応) 表示形式デジタル 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書(1.21MB)
1台
4,298 税込4,728
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 電源9V電池6F22(006P)1個 機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠 風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 保管環境-10~50℃(結露なきこと) 音量(dB)約75 アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム暑さ指数計
エコ商品
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約80(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外) 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約15秒毎 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
3,998 税込4,398
欠品中