アルティメット温湿度計カスタム22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1