4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10~40 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。 暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。 暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。 置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド 材質ABS、PS アイボリー 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位 本体質量(g)約 99(スタンド含まず) 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)10~40 機能暑さ指数(4段階) 湿度測定範囲(%)20~90 保証期間1年 取扱説明書(0.36MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
1台
1,988 税込2,187
5日以内出荷