5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
63,980 税込70,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
99,980 税込109,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
99,980 税込109,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340 校正証明書JCSS校正
1本
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)