食用油テスター 270+ 104-IR BTセットtesto(テストー)24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット<br />このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。<br />揚げ物油の管理には食用油テスター<br />厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計<br />温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能<br />モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定<br />HACCPに基づく食品安全管理付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応