カテゴリ

  • テープ(7)
    • 両面テープ一般用途用(5)
    • 両面テープ建築用途用(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 50(4)
  • 用途
    固定・仮止め用(3)
  • 用途
    塗装・養生用(1)
  • 用途
    多用途(2)
  • 用途
    掲示用(2)
  • 用途
    補修用(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 耐候(1)
  • 超強力(1)
  • 0.4(20)
  • 0.5(11)
  • 0.6(5)
  • 0.75(9)
  • 0.8(13)
  • 1(23)
  • 1.1(12)
  • 1.14(7)
  • 1.2(8)
  • その他
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 66(1)
  • アクリル系(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(3)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ホワイト(5)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「両面テープ 屋外用」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(194件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
布両面テープ No.711 寺岡製作所布両面テープ No.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.712 寺岡製作所布両面テープ No.712寺岡製作所(3件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。厚さ厚手剥離紙シリコーン処理紙適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBK ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) KM-30-DBKダイヤテックス(3件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。 手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。 ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。 アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。 枠周りの防水用に。仕様両面粘着適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら