総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)323.6
適合用途極薄
主なワークパーツ
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。
厚みが薄いので目立ちにくいです。
低VOCタイプであり環境対応しております。
F☆☆☆☆相等品
手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。
厚さ極うす
粘着力(N/10mm)5.2
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離
主なワーク大面材、パーツ
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)397.1
適合用途粗面
主なワークパーツ
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
厚さ薄手
材質(ライナー)平面紙
接着力(N/cm)7.6
ライナー色白(3Mマーク入り)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
関連キーワード