53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。 厚さ厚手 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。 質量(g)140 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ厚手 主なワークパーツ
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に 質量(g)140 厚さ厚手 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。 厚さ厚手 剥離紙シリコーン処理紙 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。 粘着力(N/10mm)5.2
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。 厚さ厚手 粘着タイプ強粘着 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 厚さ厚手 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10 粘着タイプ強力 基材アクリルフォーム(不織布補強) 仕様業務用 超薄手 厚さ超薄手 粘着剤アクリル系 被着材の素材金属
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.95 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に 厚さ(mm)0.12 長さ(m)20 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713
エコ商品
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W
エコ商品
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

93010LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.6 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

93015LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.7 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

93020LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.9 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
4日以内出荷

塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。 質量(g)140 厚さ厚手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に トラスコ品番497-7904 幅(mm)15 長さ(m)10 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)26.4 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
459 税込505
当日出荷

基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用 厚さ薄手 保持力(ズレmm)40℃/<0.1 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(12巻)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷