屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
関連キーワード