6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)