11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大日製罐(DIC)OPPテープ
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ 主な用途包装用 テープ厚さ(μm)45 特性強力
1箱(50巻)
9,898 税込10,888
欠品中

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途梱包用 紙管径(inch)1 入数2(巻)
1パック(2巻)
439 税込483
10日以内出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48 長さ(m)100
1ケース(50巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ・エスOPPテープ 1P
幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)50 基材OPP
1個
198 税込218
3日以内出荷

1セット
369 税込406
当日出荷

セキスイOPPテープ No.880V
エコ商品
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)100 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48 長さ(m)1500
1ケース(5巻)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)50 基材OPP
1個
298 税込328
翌々日出荷

日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ
抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途 伸び(%)140 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)110 粘着力(N/25mm)7.5 巻戻し力(N/25mm)2
1箱(60巻)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
1,230 税込1,353
翌日出荷