18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイ・エスOPPテープ 1P
幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)50 基材OPP
1個
198 税込218
3日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045
1パック(10巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)50 基材OPP
1個
298 税込328
翌々日出荷

大日製罐(DIC)OPPテープ
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ 主な用途包装用 テープ厚さ(μm)45 特性強力
1箱(50巻)
9,898 税込10,888
当日出荷

セキスイOPPテープ No.880V
エコ商品
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)100 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
369 税込406
当日出荷

日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ
抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途 伸び(%)140 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)110 粘着力(N/25mm)7.5 巻戻し力(N/25mm)2
1箱(60巻)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48 長さ(m)100
1ケース(50巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。 タイプテープのみ(手で切れる) 伸度(%)56 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42 引張強度(N/10mm)16.8 特性耐候性 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(200巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途梱包用 紙管径(inch)1 入数2(巻)
1パック(2巻)
439 税込483
10日以内出荷

材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
1,230 税込1,353
翌日出荷

日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
エコ商品
テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
用途段ボール封緘用途・その他封緘用途 材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用) 幅(mm)50 長さ(m)50 粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用) 伸び(%)160 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1(対SUS) 引張強度(N/25mm)115 粘着力(N/25mm)13.00(対SUS) 巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.045
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48 長さ(m)1500
1ケース(5巻)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル軽包装OPPテープ
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)55 粘着力(N/25mm)11 巻戻し力(N/25mm)2.6
1箱(200巻)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。 クリア テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.045 タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)80 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/25mm)70 引張強度(N/10mm)28 巻き芯内径(mm)76.2 粘着力(N/25mm)7.5
1箱(10巻)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)50 伸び(%)70 引張強度(N/10mm)22 粘着力(N/25mm)11 2018年トラスコ掲載ページ6 1902
1セット(8巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)