33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

透明梱包用テープ スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48 長さ(m)50 主な用途梱包用
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。 透明 主な用途梱包用 2018年トラスコ掲載ページ6 1897 テープタイプ重ね貼り可
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 アズワン品番4-4186-01
1巻
259 税込285
当日出荷

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)78.5 引張強度(N/10mm)31.4 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 スーパークリア 長さ(m)50 基材OPP 粘着剤アクリル系 特性耐水性、耐湿性 テープタイプ重ね貼り可能
1巻
179 税込197
当日出荷

パルプ原料を採用。バイオマスマーク認定(日個有機資源協会)。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途荷物の梱包に。 ミライフレンド 未来フレンド 環境保全 環境配慮 梱包 梱包材 梱包テープ 生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 48巻 材質パルプ 透明 タイプ透明テープ(緑印字) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×49×100 入数48巻(シュリンクで4巻1セット×12)
1セット(4巻×12箱)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)
エコ商品
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 粘着力(N/10mm)2.2以上 引張強度(N/10mm)35.32以上 テープ厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6巻)
1,798 税込1,978
9日以内出荷

カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1箱(200巻)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1箱(200巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1箱(200巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50 材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン 厚さ(μm)50(±0.5) 表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
1袋(10本)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系 主な用途梱包 テープ厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性 テープタイプ重ね貼りが可
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

橋本クロスOPPテープ
エコ商品
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。 トラスコ品番206-5154 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)34.9 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)76 最大テープ外径(Φmm)118
1箱(36巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

OPPテープ テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5 引張強度(N/10mm)35 展開力(N/10mm)1.94 特性耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
1ケース(48巻)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ 主な用途梱包用
1箱(5個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に 材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)35
1巻
129 税込142
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストを徹底的に追求した細幅の業務用OPPテープです。セロハンテープの代替えなどにご利用いただいています。コストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。手で切れないタイプとなります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途仮止め用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(200巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

コストを徹底的に追求した細幅の業務用OPPテープです。セロハンテープの代替えなどにご利用いただいています。コストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。手で切れないタイプとなります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途仮止め用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(200巻)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(6巻)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
26,980 税込29,678
6日以内出荷