53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50 伸度(%)158 主な用途梱包用 特性高強度、耐水性 メーカー商品コード002079032 引張強度(N/24mm)99 粘着力(N/24mm)9.1
1巻
169 税込186
当日出荷

OPPテープ テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用 特性高強度、耐水性 メーカー商品コード002079031
1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷

用途重梱包 材質ポリプロピレン 伸度(%)162 基材厚さ(mm)約0.028±0.002 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

橋本クロスOPPテープ
RoHS
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。 トラスコ品番206-5154 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)34.9 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)76 最大テープ外径(Φmm)118
1箱(36巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。 透明 主な用途梱包用 2018年トラスコ掲載ページ6 1897 テープタイプ重ね貼り可
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)46 メーカー商品コード002079033
1個
369 税込406
当日出荷

超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 スーパークリア 長さ(m)50 基材OPP 粘着剤アクリル系 特性耐水性、耐湿性 テープタイプ重ね貼り可能
1巻
179 税込197
当日出荷

テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48 長さ(m)50 主な用途梱包用
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用
1巻
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5 引張強度(N/10mm)35 展開力(N/10mm)1.94 特性耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.882V
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
1ケース(6巻)ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)78.5 引張強度(N/10mm)31.4 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
15,980 税込17,578
当日出荷

1巻(50m)
219 税込241
翌日出荷

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明梱包用テープ スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系 主な用途梱包 テープ厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性 テープタイプ重ね貼りが可
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。 仕様カッター不要 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 半透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ
クリア テープ幅(mm)48 基材BOPP 粘着剤アクリル系 紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)
1巻
129 税込142
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古藤工業(Monf)一般梱包用OPPテープ
RoHS
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.1
1箱(50巻)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

古藤工業(Monf)はがしやすい!OPPテープ
RoHS
片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているため。はがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。
用途梱包用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 ボールタック29 粘着力(N/10mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.1
1箱(50巻)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

古藤工業(Monf)透明梱包用OPPテープ
RoHS
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
用途梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 ボールタック24 粘着力(N/10mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.1
1箱(50巻)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)。コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 ボールタック28 粘着力(N/10mm)3.27 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.1
1箱(50巻)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

伊藤忠リーテイルリンク超透明OPPテープ
透明度が高く、色・柄・文字の入った素材に使用しても透けて見えます。
透明 長さ(m)50 テープ幅(mm)50 基材BOPP テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
1巻
189 税込208
6日以内出荷

段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ 主な用途梱包用
1箱(5個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物の識別などに便利なカラーのOPPテープです。水にも強く、水産物の梱包などにも幅広くご使用頂いております。※テープを貼る際はぴっちりと密着させて貼るようにしてください。貼った際に隙間ができていると、そこから水分が浸透して、はがれやすくなります。
寸法(幅Wmm×長さLm)48×100 テープ厚さ(μm)50 グリーンマーク認定
1パック(5巻)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

梱包用の透明OPPテープです。厚さ0.05mmタイプで軽梱包用に充分な厚みと粘着力でです。
厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅Wmm×長さLm)48×100 グリーンマーク認定
1パック(5巻)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

識別や区別に適したカラータイプのテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に 厚さ(mm)0.05
1箱(36巻)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05
1箱(50巻)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ 3巻パック
クリア テープ幅(mm)48 基材BOPP 粘着剤アクリル系 紙管種類古紙パルプ100%(表面以外) テープ厚さ(μm)50
1パック(3巻)
398 税込438
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)