特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。
伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に
幅(mm)1250
厚さ(mm)0.055
長さ(m)100
伸び(%)550(JIS Z 0237)
主な用途保護用
引張強度(N/15mm)25
粘着力(N/25mm)2.00
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。
厚さ(mm)0.055
長さ(m)100
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード