10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 青(透明) テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)550 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.2 巻戻し力(N/25mm)0.5 粘着タイプ中粘着
1本(150mm)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三井化学東セロ表面保護フィルム B505
厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に 材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.055 ホワイト 長さ(m)100 引張強度20N/10mm 粘着力2.89N/10mm 特性耐候性、屋外使用可
1巻
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。 特性耐薬品性 再生材使用使用
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.055 長さ(m)33 引張強度138N/10mm 最高使用温度(℃)130
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)