12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズ高性能透明梱包用テープ
エコ商品
手で切れる テープを引き出す音がしにくい製品です テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業 材質特殊ポリプロピレンフィルム 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)19 巻芯径(Φmm)76 テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
419 税込461
当日出荷

幅(mm)48 厚さ(mm)0.06 長さ(m)35 芯径(mm)76(3”) 主な用途梱包用
1個
490 税込539
翌日出荷

1パック(4巻)
4,330 税込4,763
翌日出荷

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途梱包 特性耐寒 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途梱包用(軽量物用) 特性透明 紙管長さ(mm)76
1箱(36巻)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。 トラスコ品番161-1017 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙 幅(mm)48 厚さ(mm)0.06 質量(kg)20 長さ(m)1000 主な用途製函・封緘機用 特性透明、引張強度
1箱(6巻)
19,980 税込21,978
翌日出荷

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.08 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
エコ商品
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 ダンボール 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)