高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに
厚さ(mm)0.062
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途<特長>。・再生樹脂60%含有基材。・CO2排出量の削減。・100%再生紙を使用した紙芯。・軽い巻き出し力。・保持力耐衝撃性。・低臭
幅(mm)48
厚さ(mm)0.062
色透明(印刷:紺色)
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに
厚さ(mm)0.062
色透明
関連キーワード