4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Denka(デンカ)ダクト用アルミテープ
RoHS
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用 粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐水・耐寒 総厚(mm)0.08
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

古藤工業(Monf)アルミテープ
RoHS
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用 厚さ(mm)0.08 シルバー 耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。) ボールタック32< 粘着力(N/10mm)4.7 保持力(mm/15分)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 シルバー 長さ(m)50 耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。) ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.7 保持力(mm/15分)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日栄化工工業用両面テープ
RoHS
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用 透明 テープ長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)