カテゴリ

  • テープ(15)
    • マスキングテープ(15)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(3)
  • カモ井加工紙(1)
  • エスコ(10)
  • SOFT99(1)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 18(5)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 24(4)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • はがせる(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 7(1)
  • 18(14)
  • オレフィン系(1)
  • 紙系(12)
  • 用途
    塗装・養生用(12)
  • 用途
    車用(3)
  • 0.08
  • 0.085(5)
  • 0.086(3)
  • 0.088(1)
  • 0.089(1)
  • 0.09(25)
  • 0.091(1)
  • 0.1(5)
  • 0.11(3)
  • 0.17(2)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • アクリル系(13)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    ピンク(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「塗装用マスキングテープ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(62件のレビュー)
69税込76
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。<br />凹凸面にしっかりなじみます。<br />アールがとりやすくなっています。<br />手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。<br />初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。<br />100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-15テープ厚さ(mm)0.08
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08
30mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(4巻) エスコ30mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(4巻)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-30Aテープ厚さ(mm)0.08
18mmx18m 塗装用マスキングテープ(7巻) エスコ18mmx18m 塗装用マスキングテープ(7巻)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-18テープ厚さ(mm)0.08
50mmx18m 塗装用マスキングテープ(2巻) エスコ50mmx18m 塗装用マスキングテープ(2巻)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-50テープ厚さ(mm)0.08
30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻) エスコ30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-30テープ厚さ(mm)0.08
50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻) エスコ50mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(2巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-50Aテープ厚さ(mm)0.08
18mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(7巻) エスコ18mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(7巻)エスコ
429税込472特価
1個
取扱停止中
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-18Aテープ厚さ(mm)0.08
12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻) エスコ12mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(10巻)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-12Aテープ厚さ(mm)0.08
15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-15Aテープ厚さ(mm)0.08
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
409税込450
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
マスキングテープ 525 3M(スリーエム)マスキングテープ 5253M(スリーエム)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10巻)ほか
当日出荷
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99超曲面用耐熱マスキングテープSOFT99(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら