カテゴリ

  • テープ(2)
    • マスキングテープ(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • カモ井加工紙(1)
  • SOFT99(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 7(1)
  • 18(1)
  • 0.08
  • 0.086(3)
  • 0.088(1)
  • 0.09(9)
  • 0.091(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105(1)
  • 用途
    塗装・養生用(1)
  • 用途
    車用(1)
  • はがせる(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • オレフィン系(1)
  • 紙系(1)
  • アクリル系(2)
  • 色
    ピンク(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「車両塗装用マスキングテープ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。<br />初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。<br />100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99超曲面用耐熱マスキングテープSOFT99(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら