カテゴリ
- テープ(11)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.08
- 0.05(18)
- 0.07(10)
- 0.1(26)
- 0.13(25)
- 0.15(7)
- 0.16(15)
- 0.17(6)
- 0.18(32)
- 0.2(50)
- 0.22(6)
- 0.23(10)
- 0.4(9)
- 0.45(7)
- 0.5(6)
- 0.7(9)
- 0.75(6)
- 0.8(19)
- 1(9)
- 1.1(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 50(2)
- 100(2)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(2)
- フッ素樹脂(5)
- ポリエチレン(2)
用途
多用途(2)
電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 15(2)
- 50(1)
- 70(2)
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(11)
エスコ
「ea944」の検索結果

100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
アルミ粘着テープ
エスコ¥1,430税込¥1,5731巻当日出荷厚さ(mm)0.08使用温度範囲(℃)-20~120テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.08色透明テープ幅(mm)18テープ長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻翌日出荷透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.08色透明テープ幅(mm)12テープ長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
10mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-46材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
15mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-47材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-146材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
19x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥2,900税込¥3,1901個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-142材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
25x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-143材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
50x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-145材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
13x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-141材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08