3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用 材質和紙 テープ幅(mm)24 厚さ(mm)0.09 テープ長さ(m)18(20巻) 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.7 引張強度(N/15mm)41.5 粘着力(N/10mm)1.79 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,598 税込2,858
当日出荷

糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。 材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系 質量(kg)70(1巻あたり) タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09 引張強度(N/15mm)49 粘着力(N/10mm)2.05 使用場所屋内用 最大テープ外径(Φmm)56
1セット(3巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。余白部分に油性ペン等で日付を記入しご使用いただけます。
用途注意喚起に。 表示内容/ ~ / まで作業中・さわらないでください 材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系 トラスコ品番147-9759 質量(kg)70(1巻あたり) タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09 引張強度(N/15mm)49 粘着力(N/10mm)2.05 使用場所屋内用 日本緑十字社品番87022 最大テープ外径(Φmm)56
1セット(3巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

関連カテゴリ