こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)76.4
巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。
トラスコ品番272-8170
幅(mm)12
厚さ(mm)0.1
色白
長さ(m)18
基材白色和紙
粘着剤ゴム系
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)58
1パック(10巻)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。
テープ厚さ(mm)0.1
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング
表面処理剥離処理
テープ厚さ(mm)0.1
タック(ボールNo.)26
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]
引張強度(N/25mm)98
保持力(ズレmm)40℃/0.1
再生材使用使用
1箱(10本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード