こんなお得な商品も!

マスキングテープ プリント基板用
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ポリエステル系基材のマスキングテープです。
耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。
耐薬品性にすぐれています。
過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。
プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/20mm)5.48
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.1
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード