こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
こんなお得な商品も!

アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
粘着力(N/25mm)20
引張強度(N/20mm)28.8
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
トラスコ品番436-2357
質量(g)280
粘着力(N/10mm)8
引張強度(N/10mm)10
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/25mm)257.5
引張強度(N/10mm)103
粘着力(N/25mm)22.5
特性導電性、防食性
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317
特性耐熱、耐寒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/25mm)14.2
引張強度(N/20mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
特性柔軟性
再生材使用使用
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用
基材厚さ(mm)0.05
タック(ボールNo.)28
伸び(%)6
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]
保持力(分)500(落下)
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
色シルバー
幅(mm)50
長さ(m)10
厚さ(mm)0.1
質量(g)165
トラスコ品番436-2349
基材50μ厚軟質アルミ箔
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)22
簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
基材厚さ(mm)0.03
主な用途すき間シール用
引張強度(N/10mm)25.6
粘着力(N/25mm)13.7
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)
1巻長さ(m)10
引張強度(N/25mm)108.7
粘着力(N/25mm)23.3
特性防水
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。
低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。
外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
トラスコ品番790-0635
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)260
長さ(m)25
使用温度範囲0~80℃
引張強度42N/10mm
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途水回りの補修
粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)
引張強度(N/10mm)234
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.1
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用
冷蔵庫などの放熱パイプの固定用
表面処理剥離処理
伸度(%)6
タック(ボールNo.)8
粘着力(N/10mm)9
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
特性耐熱性
表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
トラスコ品番419-6449
質量(g)180
基材アルミ箔
芯径(mm)76
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)40
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06
芯径(inch)3
特性耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ強粘着
用途水回りの補修
粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)
引張強度(N/10mm)234
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.1
1個
¥959
税込¥1,055
10日以内出荷
き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
空調ダクトの補修に
手で切れます。
エスコ品番EA944MH-25
特性防水
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
用途流し台の水漏れ防止に
粘着力(N/10mm)5.8
引張強度(N/10mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.1
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)6
再生材使用使用
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
粘着力(N/10mm)4.70
引張強度(N/10mm)31.4
特性耐熱性、耐水性、耐候性
粘着タイプ高接着力
1ケース(30巻)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
次へ