カテゴリ
- テープ(26)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 48(1)
- 50(7)
- 75(4)
- 100(4)
- 300(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.05(18)
- 0.07(10)
- 0.08(12)
- 0.13(24)
- 0.15(7)
- 0.16(15)
- 0.17(6)
- 0.18(30)
- 0.2(50)
- 0.22(6)
- 0.23(10)
- 0.4(9)
- 0.45(7)
- 0.5(6)
- 0.7(9)
- 0.75(6)
- 0.8(19)
- 1(8)
- 1.1(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(7)
- オレフィン系(1)
- ポリプロピレン(2)
- 塩ビ(1)
- 布系(2)
- 紙系(6)
- 金属(1)
特長
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 7(1)
- 10(6)
- 18(5)
- 20(2)
- 25(1)
- 27.4(1)
- 45(3)
- 50(6)
- 66(1)
色
イエロー(2)
クリア(3)
ブロンズ(1)
イエロー・クリア・ブロンズ
ブランド
- エスコ(26)
エスコ
「ea944」の検索結果

封缶用テープ
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系色透明テープ長さ(m)66芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141巻当日出荷冷凍品の固定・梱包などに材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥3,790税込¥4,1691巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
両面テープ (クッションフロア用)
エスコ¥855税込¥9411巻翌日出荷薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。用途クッションフロアやニードルパンチの固定に材質ポリプロピレン色透明テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20芯径(mm)76 (3”)テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
低ハロゲン粘着テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系テープ長さ(m)25芯径(mm)内芯:35テープ厚さ(mm)0.1
透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)
エスコ(1件のレビュー)¥390~税込¥429~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
マスキングテープ(シーリング用)
エスコ¥955税込¥1,0511セット(8巻)翌日出荷テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。用途躯体シーリング、建築塗装のマスキングに厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1
軟質アルミ箔粘着テープ
エスコ¥1,270税込¥1,3971巻翌々日出荷ブロンズタイプのアルミテープ。耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。屋外用。用途すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に材質軟質アルミ箔(0.05mm)色ブロンズテープ幅(mm)50テープ長さ(m)7芯径(mm)76 (3”)テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6





![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)




![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)







![48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791354-210511-02.jpg)