カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 1020(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(3)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.12(5)
- 0.13(9)
- 0.14(7)
- 0.15(7)
- 0.16(9)
- 0.18(6)
- 0.19(6)
- 0.2(30)
- 0.21(6)
- 0.22(24)
- 0.23(22)
- 0.26(19)
- 0.29(4)
- 0.3(21)
- 0.31(15)
- 0.32(11)
- 0.4(8)
- 0.5(7)
- その他(7)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(1)
- 布系(4)
色
クリア(2)
クリア
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
tesa(テサ/テサテープ)・3M(スリーエム)・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

導電性布テープ E05Uシリーズ
星和電機(SEIWA)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から3日以内出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面粘着テープ CT-6348
3M(スリーエム)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか8日以内出荷から83日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系
不織布基材両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥44,980税込¥49,4781箱(160巻)16日以内出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに。雑貨、装飾品の留めに。家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。トラスコ品番135-3768材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)5厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応