強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。
ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
仕様切断にはカッターが必要
テープ厚さ(mm)0.11
連続使用温度(℃)100(1時間)
引張強度(N/10mm)35
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)2.79
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シーリング材の三面接着防止用。特にバックアップ材を詰められない目地用。
伸度(%)325
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/10mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)2.55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード