商品豆知識
薄手タイプです。
不織布基材なので加工が容易です。
用途各種銘板固定用
仕様手で切断可能
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)5.12
剪断接着力235N/10mm
主なワークパーツ
バイオマスマーク認定両面テープ。バイオマス度30%です。
用途CO2排出量削減に関わる取り組みの一環として。他バイオマス製品との組み合わせ。
幅(mm)5~1050
厚さ(mm)0.11
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤バイオマス粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード