5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
1巻
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4390 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) 剥離紙片面特殊処理フィルム 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
6,689 税込7,358
5日以内出荷

LSE-060WF 【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)30 引張接着力(N/cm2)56 剪断接着力(N/cm2)80 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,789 税込1,968
3日以内出荷

不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に 厚さ(mm)0.13 質量(g)160 長さ(m)50 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷