18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。 テープが手で切れ、作業性良好です。 テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。 伸び(%)8 引張強度(N/10mm)56.3
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸び(%)8 引張強度(N/10mm)56.3
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 強粘着で手切れ性に優れています。 耐水性に優れています。
テープタイプ手で切れる
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に トラスコ品番471-0835 引張強度(N/25mm)135 引張強度(N/10mm)54
1巻
379 税込417
当日出荷

粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。耐水性に優れたポリエステル基材。
用途重梱包用。各種色分用。 粘着力(N/10mm)3.92 引張強度(N/10mm)54.9 展開力(N/10mm)0.98 テープタイプ手で切れる
1ケース(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用 引張強度(N/25mm)122.5 引張強度(N/10mm)49
1巻
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に トラスコ品番471-0819 質量(g)310 引張強度(N/10mm)53
1巻
319 税込351
当日出荷

巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 質量(g)250 長さ(m)50 引張強度46.7N/10mm
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 アズワン品番65-1970-30 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番311-3507 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 質量(g)60 長さ(m)20 主なワークパーツ
1巻
219 税込241
当日出荷

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番324-8836 質量(g)114 粘着力(N/10mm)6.4 主なワークパーツ
1巻
439 税込483
当日出荷

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に 厚さ(mm)0.13 質量(g)160 長さ(m)50 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)