17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100 紙管径(inch)3 引張強度(N/10mm)40
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)53.6
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。 伸度(%)18 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.2 巻戻し力(N/10mm)0.50 引張強度(N/10mm)65.1 保持力(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープスーパーカットテープ養生用#622
エコ商品
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途一般養生用 伸度(%)18 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.04 巻戻し力(N/10mm)0.5 引張強度(N/10mm)65.1 保持力(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1箱(36巻)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイテープ養生用PEテープ#621C
エコ商品
手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。
厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 基材PEクロス テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)3 主な用途養生用 伸長率(%)14 引張強度(N/cm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ微粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化プラステックカットクロスP
PEクロス基材で手切れ性が良い梱包用テープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途中梱包用 幅(mm)50 ベージュ 長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)25 基材構成PEクロス基材 総厚(mm)0.14
1ケース(30巻)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

アイネット建築養生テープ
手切れがよく、しっかり貼れてきれいにはがせる。のり残りしづらい。
用途建築・塗装養生用。養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。 グリーン 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)8
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能 質量(g)150 引張強度46N/10mm 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)195 長さ(m)25 主な用途養生 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷 ピッチ(mm)印刷:204 文字種別日本語・英語 伸び(%)18 使用可能ラベル約47枚 引張強度(N/cm)65.1
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。 印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。 また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
1巻ほか
特価
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20 質量(g)50 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ 立入禁止
エコ商品
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 仕様ラベル使用の場合:47枚 トラスコ品番354-0340 材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.04 表示内容立入禁止 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1 粘着力(N/25mm)5.1 サイズ(mm)紙:72 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)92
1巻
929 税込1,022
当日出荷