カテゴリ

  • テープ(23)
    • 両面テープ一般用途用(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
  • ニチバン(2)
  • ニトムズ(2)
  • 日東電工(5)
  • マクセル(6)
  • コニシ(1)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • 恵比寿化成(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 5~1050(1)
  • 5~1060(1)
  • 10(7)
  • 15(12)
  • 18(2)
  • 20(15)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(10)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
特長
  • 両面(2)
  • 強力(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途多用途(2)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14
  • 0.05(3)
  • 0.1(16)
  • 0.11(2)
  • 0.12(27)
  • 0.125(3)
  • 0.13(17)
  • 0.145(3)
  • 0.15(35)
  • 0.16(60)
  • 0.17(15)
  • 0.2(4)
  • 0.25(4)
  • 0.28(4)
  • 0.32(5)
  • 0.4(15)
  • 0.41(6)
  • 0.5(20)
  • 1(21)
  • その他(24)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(8)
  • 50(15)
5・10・20・50
基材
  • アクリル系(2)
  • 布系(21)
アクリル系・布系
  • 色クリア(2)
  • 色ホワイト(10)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 布用」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手) ニトムズエコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手)ニトムズ
439税込483
1個
6日以内出荷
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
38,980税込42,878
1巻
3日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に。OA機器、建材などの部品固定に。トラスコ品番794-0840材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布幅(mm)700厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50
【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所
290税込319
1巻
10日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定厚さ(mm)0.14半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)22.06RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR 恵比寿化成【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR恵比寿化成
507税込558
1巻
3日以内出荷
UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定幅(mm)5~1050厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材不織布粘着剤特殊難燃性粘着剤主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GTDIC(旧:大日本インキ化学工業)
280税込308
1巻
3日以内出荷
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用幅(mm)5~1060厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)サービス分類オーダー・加工
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズエコロジカル強力両面テープ粗面用ニトムズ
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
粘着テープ15mm幅 コニシ粘着テープ15mm幅コニシ
759税込835
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70長さ(m)20粘着タイプ両面
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
11,900税込13,090
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
両面テープ WAKI(和気産業)両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)ゴム用 強力両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
46,980税込51,678
1セット(2巻)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
559税込615
1巻
当日出荷から翌日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
両面テープNo.800-W ニチバン両面テープNo.800-Wニチバン
21,980税込24,178
1ケース(42巻)ほか
23日以内出荷
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(11巻)ほか
当日出荷
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷から10日以内出荷
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
紙両面テープ No.5490 マクセル紙両面テープ No.5490マクセル
66,980税込73,678
1ケース(30巻)
8日以内出荷
不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5486 マクセル紙両面テープ No.5486マクセル
14,980税込16,478
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5475 マクセル紙両面テープ No.5475マクセル
9,498税込10,448
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止めタック(ボールNo.)20保持力(分)40℃/落下360主なワークパーツ
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工
58,980税込64,878
1箱(16巻)ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
94,980税込104,478
1箱(40巻)
22日以内出荷
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
予約販売
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら