強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80
剥離紙ポリラミ紙
特性強力
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。
材質紙
粘着力(N/10mm)5.5
特性強力
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
引張強度(N/25mm)-
粘着力(N/25mm)37.75
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-92
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
用途中~軽梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)7.1
巻戻し力(N/10mm)0.65
引張強度(N/10mm)36.5
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。
再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
強粘着
用途建築養生用
伸度(%)14
タック(ボールNo.)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]
引張強度(N/10mm)60.0
保持力(ズレmm)40℃/0.1
粘着タイプ強粘着
再剥離可
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
幅(mm)80
高さ(mm)120
質量(g)36
奥行(mm)23
剥離紙ポリラミ紙
1個(5m)
¥219
税込¥241
当日出荷
コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。
強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。
仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能
トラスコ品番351-8884
質量(g)407
引張強度60N/10mm
主な用途養生用、梱包用
粘着タイプ強粘着
再生材使用使用
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.2
粘着力(N/10mm)7.24
粘着タイプ高接着
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
引張強度(N/cm2)169
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、低VOC、再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)強粘着タイプの養生テープです。建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。通い箱、プラスチック段ボールの固定に。各種包装用途に。(荷重の目安7Kg)
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1892
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色クリア
長さ(m)50
粘着力3.5N/10mm
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用
色透明
テープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】72
色緑
質量(g)195
長さ(m)25
主な用途養生
最大テープ外径(Φmm)110
手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用、(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系、(はく離紙)紙
一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。
巻芯は、再生紙を使用しています。
カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに
引張強度(N/15mm)19.0
粘着タイプ強力
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)15
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
関連キーワード