ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80
剥離紙ポリラミ紙
特性強力
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。
材質紙
粘着力(N/10mm)5.5
特性強力
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用
色透明
テープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード